› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello laterale XLSS203 2000x300mm IP55 per quadri elettrici coppia 2 pezzi

Cod. Rexel KM114720
Cod. Produttore 114720
Cod. EAN 4015081141203

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x300 mm
  • Protezione: IP55
  • Tipo: Pannello laterale
  • Quantità: 2 pezzi
  • Serie: None
  • Modello: XLSS203
  • Materiale: Copertura laterale
  • Applicazione: AxP pannello

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale, per AxP=2000x300mm, IP55, (2pez.)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

190 mm

altezza

50 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di profondità

300 mm

dimensione modulare

25 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Pannello laterale XLSS203 2000x300mm IP55 per quadri elettrici coppia 2 pezzi
€ 153,04 x 1 pz.