› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello laterale cassetta PrismaSeT G 24 mod IP30 acciaio bianco resistente

Cod. Rexel MGLVS01046
Cod. Produttore LVS01046
Cod. EAN 3606481878021

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Finitura: Opaco bucciato
  • Colore: Bianco (RAL 9003)
  • Dimensioni: 195x1225x45 mm
  • Grado protezione: IP30
  • Protezione urti: IK08
  • Serie: PrismaSeT
  • Trattamento: Elettroforesi e polvere epossidica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G alti 1230 mm (24 M) Con grado di protezione IP30, per la protezione contro la penetrazione di polvere e acqua. Il pannello è realizzato in lamiera d’acciaio trattata con trattamento elettroforetico e polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo per garantire la durata e una finitura bianca (RAL 90003).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

1225 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di profondità

210 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

24

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PrismaSeT

Pannello laterale cassetta PrismaSeT G 24 mod IP30 acciaio bianco resistente