› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Pannello laterale acciaio IP30 PrismaSeT G 36M per armadi 2030 mm bianco

Cod. Rexel MGLVS01047
Cod. Produttore LVS01047
Cod. EAN 3606481878038

Informazioni principali

  • Materiale: Lamiera acciaio
  • Finitura: Opaco bucciato
  • Colore: Bianco RAL 9003
  • Dimensioni: 1825x195x45 mm
  • Grado protezione: IP30
  • Protezione urti: IK08
  • Compatibilità: PrismaSeT G 36M
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello laterale per armadi PrismaSeT G. Compatibile con armadi a PrismaSeT G alti 2030 mm (36 M) Con grado di protezione IP30, per la protezione contro la penetrazione di polvere e acqua. Il pannello è realizzato in lamiera d’acciaio trattata con trattamento elettroforetico e polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo per garantire la durata e una finitura bianca (RAL 90003).

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

200 mm

altezza

1830 mm

numero RAL

9003

Adatto per armadi di profondità

210 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

36

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

Serie

PrismaSeT

Pannello laterale acciaio IP30 PrismaSeT G 36M per armadi 2030 mm bianco