Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08354
Cod. Produttore
LVS08354
Cod. EAN
3606481884619

Informazioni di prodotto

Pannello lat. Prisma G IP55 15M

Documentazione tecnica

Pannello lat. Prisma G IP55 15M

Serie

PrismaSeT

materiale

acciaio

altezza

850 mm

numero di unità di altezza (UA)

15

numero RAL

9003

adatto come parete laterale

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

larghezza

250 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

Pannello lat. Prisma G IP55 15M