Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08353
Cod. Produttore
LVS08353
Cod. EAN
3606481884626

Informazioni di prodotto

Pannello lat. Prisma G IP55 11M

Documentazione tecnica

Pannello lat. Prisma G IP55 11M

adatto come parete laterale

numero di unità di altezza (UA)

11

numero RAL

9003

materiale

acciaio

larghezza

250 mm

profondità totale per installazione in armadio

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

altezza

650 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Pannello lat. Prisma G IP55 11M