Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMS75
Cod. Produttore
NSYMS75
Cod. EAN
3606480183850

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 700x500 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Finitura: Serigrafata
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazione: Montaggio elettrico
  • Visibilità: Ottima leggibilità
  • Serie: Spacial CRN
  • Uso: Impianti elettrici

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PANNELLO LAM. SERIGRAFATO 700X500 è un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio zincato, progettato per garantire durabilità e resistenza. Questo pannello è ideale per applicazioni in ambienti elettrici, offrendo una soluzione efficace per il montaggio e l'installazione di dispositivi elettrici. La sua superficie serigrafata non solo conferisce un aspetto professionale, ma migliora anche la visibilità delle informazioni stampate, facilitando l'identificazione e l'uso. Con dimensioni di 700x500 mm, questo pannello è perfetto per adattarsi a diverse configurazioni di impianto, assicurando una perfetta integrazione nel vostro sistema elettrico. La qualità del materiale utilizzato assicura una protezione ottimale contro gli agenti esterni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

larghezza

450 mm

altezza

650 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial CRN