Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMS64
Cod. Produttore
NSYMS64
Cod. EAN
3606480199097

Informazioni di prodotto

Pannello in lamiera serigrafato 600X400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pannello laminato serigrafato SLNSYMS64 è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di installazione elettrica. Con dimensioni di 600x400 mm, offre una superficie ampia e ben strutturata, ideale per l'integrazione in vari sistemi elettrici. Realizzato in acciaio zincato, questo pannello garantisce una resistenza ottimale alla corrosione e una lunga durata nel tempo. La serigrafia di alta qualità non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche alla chiarezza delle indicazioni e delle funzioni, rendendo l'uso del pannello intuitivo e pratico. La sua versatilità lo rende adatto a numerose applicazioni nel campo dell'elettricità, assicurando un'installazione sicura e affidabile. Con un design pensato per facilitare il montaggio, il pannello rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.

larghezza

350 mm

altezza

550 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial CRN