Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL55373
Cod. Produttore
NSYMS54
Cod. EAN
3606480183829

Informazioni di prodotto

Pannello in lamiera serigrafato 500X400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PANNELLO LAM. SERIGRAFATO 500X400 è un prodotto versatile e robusto, progettato per soddisfare le esigenze di installazione in vari contesti elettrici. Realizzato in acciaio zincato, offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e una lunga durata nel tempo. La superficie serigrafata non solo migliora l'estetica, ma garantisce anche una visibilità chiara delle informazioni stampate, facilitando l'identificazione dei circuiti e delle funzioni. Con dimensioni di 500x400 mm, questo pannello è ideale per il montaggio in spazi ristretti, rendendolo perfetto per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una protezione adeguata per i componenti elettrici, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto. Questo pannello è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto di alta qualità, pratico e resistente.

larghezza

350 mm

altezza

450 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Spacial CRN