Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5PDS106
Cod. Produttore
R5PDS106
Cod. EAN
8033603099999

Informazioni di prodotto

Pannello intermedio per sopralzo passaggio cavi CQE, dimensioni 1000 x 600 mm (LxP)
Descrizione del produttore: Pannello intermedio, sopralzo passaggio cavi modulare per CQE, realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Da installare sopra l’armadio per consentire lo smistamento cavi oppure in batterie di armadi allineati per permettere la distribuzione di energia tramite sistemi di sbarre di rame. Da ordinare a parte: pannello intermedio per creare una segregazione tra il sopralzo passaggio cavi e la struttura dell’armadio art. R5PDS (opzionale).

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

Tipologia

Altro

profondità

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro