Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47175
Cod. Produttore
GW47175
Cod. EAN
8011564096349

Informazioni di prodotto

Il quadro di distribuzione CVX 160 I offre soluzioni flessibili e affidabili per impianti elettrici fino a 160 A.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design preassemblato
  • Configurazioni personalizzabili da 96 a 144 moduli
  • Disponibile in tre altezze per adattarsi a ogni esigenza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura contro i contatti
  • Ottimizzazione dello spazio con pannello compatto
  • Affidabilità e durata nel tempo

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

profondità

20 mm

colore della copertura

Grigio

Serie

47 CVX 160 I,POWER

Produttore

PANNELLO FRONTALE PIENO - CVX 160I/160E - 24 MODULI - 600X200

€ 18,26 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info