Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCTL500DLM
Cod. Produttore
NSYCTL500DLM
Cod. EAN
3606480162718

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Dimensioni: 600x150 mm nominali
  • Tipo fissaggio: Agganciato
  • Tipo piastra: Piana
  • Composizione: 2 pannelli
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura grigia (RAL 7035) per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT S3X Montato con clip di fissaggio su telaio DLM La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza è 454 mm L'altezza nominale è 150 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare e multifunzione. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere di poliestere

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

14

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

700 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello frontale modulare L500 grigio RAL7035 per distribuzione multifunzione