Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCTL800DLM
Cod. Produttore
NSYCTL800DLM
Cod. EAN
3606480162732

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Altezza nominale: 150 mm
  • Larghezza nominale: 800 mm
  • Tipo di fissaggio: Agganciato
  • Tipo piastra frontale: Piana
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura grigia (RAL 7035) per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT S3X Montato con clip di fissaggio su telaio DLM La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza è 754 mm L'altezza nominale è 150 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare e multifunzione. La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere di poliestere

larghezza

800 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello frontale modulare grigio 800 mm per distribuzione e multifunzione