Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCTL600DLM
Cod. Produttore
NSYCTL600DLM
Cod. EAN
3606480162725

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Finitura: Polvere di poliestere
  • Dimensioni: 600x150 mm
  • Tipo fissaggio: Agganciato
  • Tipo piastra: Piana
  • Composizione: 2 pannelli
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Piastra di copertura grigia (RAL 7035) per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN e PanelSeT S3X Montato con clip di fissaggio su telaio DLM La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza è 554 mm L'altezza nominale è 150 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare e multifunzione La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere di poliestere

larghezza

600 mm

altezza

150 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

16

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

PanelSeT CRN

Produttore

Pannello frontale modulare grigio 600 mm per distribuzione multifunzione DLM