Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX602
Cod. Produttore
UX602
Cod. EAN
3250610682890

Informazioni di prodotto

Pannello frontale cieco H200 L800 RAL7035 venezia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pannello frontale cieco per quadro venezia, altezza 200 mm e larghezza 800 mm, è perfetto per chiudere vani inutilizzati nei quadri elettrici. Si fissa saldamente al quadro tramite coppie di elementi di fissaggio dedicati. Include 2 cerniere e 2 tappi di chiusura, e la chiusura avviene con 2 o 4 viti M6 fornite. Non è compatibile con porte modulari.

larghezza

215 mm

altezza

45 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

200 mm

Serie

VENEZIA

Produttore

Pannello frontale cieco RAL7035 H200xL800 mm per quadri elettrici Venezia con cerniere e chiusura a viti