Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW47179
Cod. Produttore
GW47179
Cod. EAN
8011564111226

Informazioni di prodotto

La serie CVX 160 I offre soluzioni efficienti per quadri da incasso fino a 160 A.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di scelta grazie a configurazioni modulari da 96 a 144 moduli
  • Montaggio rapido con un solo codice d'ordinazione
  • Supporto innovativo per fissaggio e regolazione guide DIN senza viti né attrezzi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza con protezione contro i contatti
  • Risparmio energetico garantito da componenti di qualità
  • Adattabilità a diverse esigenze grazie a varie dimensioni disponibili

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione da incasso fino a 160A si distingue per la facilità  di scelta e la rapidità  di montaggio. Una volta scelto le dimensioni del quadro, con un solo codice d'ordinazione sono compresi in dotazione, oltre alla cassa in metallo e la porta, anche le guide DIN e i pannelli frontali isolanti. Inoltre, l'innovativo supporto consente il fissaggio delle guide alle staffe e la loro regolazione in profondità  senza l'utilizzo di viti ed attrezzi. Descrizione del produttore: 47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

larghezza

600 mm

altezza

200 mm

profondità

20 mm

colore della copertura

Grigio

Serie

47 CVX 160 I,POWER

Produttore

Pannello DIN 600x200 Serie CVX 160 I quadro incasso fino 160A montaggio rapido