› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PANNELLO DI PERMUTAZIONE INCASSATO

Cod. Rexel PDCPPL24WRBLY
Cod. Produttore CPPL24WRBLY
Cod. EAN 0074983036844

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO DI PERMUTAZIONE INCASSATO
  • Serie: Mini-Com®
  • Porti: 24 porte
  • Montaggio: Rack 19" standard
  • Materiale: Metallo + Faceplate ABS
  • Accesso: Frontale, con faceplate rimovibili
  • Design: Empotrato, protegge cavi
  • Dimensioni: 482.6x43.7x99.1 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The Mini-Com® Faceplate Recessed Modular Patch Panel accepts up to 24 Mini-Com Modules for unshielded applications in 1 RU and mounts to 19 inch racks and cabinets. The patch panel offers front access, includes label pockets for easy identification, and is black.
PANNELLO DI PERMUTAZIONE INCASSATO