Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDNK5EPPG48Y
Cod. Produttore
NK5EPPG48Y
Cod. EAN
0074983055395

Informazioni di prodotto

Pannello di permutazione a 48 porte di cate

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The NetKey® Flat Punchdown Keystone Patch Panel terminates 4-pair, 22–26 AWG, 100-ohm twisted pair cable. These Cat 5e patch panels mount to 19" and 23" racks and incudes 48 ports. The RJ45 interface provides a quick plug and play connection to RJ45 patch cords. This punchdown patch panel is 2 RU, made of steel and is black.

Produttore

PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE