Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDDPA48688TGY
Cod. Produttore
DPA48688TGY
Cod. EAN
0074983037186

Informazioni di prodotto

Pannello di permutazione a 48 porte, Catego

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: The DP6™ PLUS Angled Cat 6 Punchdown Patch Panel terminates 4-pair, 22–26 AWG, 100 ohm unshielded twisted pair cable with an industry standard single wire 110 punchdown tool. The patch panels mount to 19 inch and 23 inch racks and include 48 ports. Each module is 100% factory tested to exceed industry standard performance requirements. The angled design facilitates proper bend radius control and minimizes the need for horizontal cable managers. The panel is 2 RU, made of steel, and is black.

Produttore

PANNELLO DI PERMUTAZIONE A 48 PORTE