Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMP800DLA
Cod. Produttore
NSYPMP800DLA
Cod. EAN
3606480192494

Informazioni di prodotto

  • Larghezza: 800 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Durata: Elevata
  • Versatilità: Adatta a vari impianti
  • Serie: Thalassa PLM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pannello di fondo SLNSYPMP800DLA è un elemento fondamentale per le installazioni elettriche, progettato per garantire robustezza e durata nel tempo. Realizzato in acciaio zincato, questo pannello offre una resistenza eccezionale agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche. Con una larghezza di 800 mm, è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono imprescindibili. Il design del pannello è studiato per facilitare il montaggio e l'integrazione con altri componenti elettrici, assicurando un'installazione semplice e rapida. Grazie alla sua versatilità, si adatta a diverse configurazioni di impianto, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni elevate e una lunga vita utile, rendendo questo pannello un investimento sicuro per ogni progetto elettrico.

larghezza

800 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Thalassa PLM