Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMP600DLA
Cod. Produttore
NSYPMP600DLA
Cod. EAN
3606480192487

Informazioni di prodotto

Pannello di fondo L 600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il PANNELLO DI FONDO L 600 è un prodotto versatile e robusto, realizzato in acciaio zincato per garantire una protezione ottimale contro la corrosione e l'usura. Questo pannello è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficace per il montaggio di componenti elettrici. La sua costruzione solida assicura stabilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con dimensioni compatte e un design funzionale, il PANNELLO DI FONDO L 600 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, garantendo un'installazione rapida e senza complicazioni. La qualità del materiale utilizzato assicura prestazioni elevate e resistenza, rendendo questo pannello un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

Thalassa PLM