Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYPMP500DLP
Cod. Produttore
NSYPMP500DLP
Cod. EAN
3606480194771

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 150 mm
  • Larghezza nominale: 500 mm
  • Spessore lamiera: 2 mm
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Tipo di fissaggio: Con viti
  • Compatibilità gamma: PanelSeT PLA, PHD
  • Quantità per confezione: Set da 2
  • Serie: PanelSeT PLA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di fondo H150 L500

larghezza

500 mm

altezza

150 mm

Protezione della superficie

Altro

materiale

Acciaio

Serie

PanelSeT PLA