Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3759
Cod. Produttore
3759
Cod. EAN
8012199846897

Informazioni di prodotto

flatwall - pannello copriforo bianco h600mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
pannello di finitura h 60 cm

grado di protezione (IP)

IP40

materiale

acciaio

colore

bianco

altezza

600 mm

numero di file

4

profondità

30 mm

larghezza

560 mm

Produttore

Pannello copriforo bianco Pannello di finitura altezza 60cm Flatwall