Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3R5CPFE6100
Cod. Produttore
R5CPFE6100
Cod. EAN
8033603077782

Informazioni di prodotto

Pannello di compensazione, dimensioni 600 x 100 (LxA), confezione 2 pezzi
Descrizione del produttore: I pannelli di compensazione sono realizzati in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato. Sono obbligatori per l'allestimento fronte quadro, H utile per allestimento = H armadio - 200 mm. Confezione da 2 pezzi completa di accessori per il montaggio.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro