Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R5PCD60
Cod. Produttore
R5PCD60
Cod. EAN
8033603085695

Informazioni di prodotto

Pannelli di compensazione, larghezza 600 mm, confezione 2 pezzi
Descrizione del produttore: Pannelli di compensazione realizzati in lamiera d'acciaio sp. 15/10 verniciati RAL 7035 bucciato. I pannelli di compensazione sono obbligatori per l'allestimento del fronte quadro. L'altezza utile per l'allestimento è: H armadio - 200 mm.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

50 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Laccato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

DKC

PANNELLO COMP. DISTR. LARGH.600 (2PZ.)