Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFB5004
Cod. Produttore
PPFB5004
Cod. EAN
8015646785190

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO PIANO H=500MM L=400MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPFB5004 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannelli ciechi piani

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

400 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

400 mm

altezza

500 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO PIANO H 500MM L 400M