› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello cieco isolante grigio 7035 150x800 mm per quadri elettrici modulari

Cod. Rexel SLNSYCTL800DLAG
Cod. Produttore NSYCTL800DLAG
Cod. EAN 3606480801211

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Isolante autoestinguente
  • Dimensioni: 150x800 mm nominali
  • Larghezza reale: 755 mm
  • Altezza reale: 146 mm
  • Tipo fissaggio: Agganciato
  • Tipo piastra: Piana
  • Serie: PanelSeT PLM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco isolante di colore grigio chiaro 7035, con dimensioni di 150x800 mm. Realizzato in materiale isolante adatto per applicazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nell’installazione di quadri elettrici. La superficie è liscia e resistente, progettata per un facile montaggio e una lunga durata nel tempo. Ideale per chiudere aperture nei quadri elettrici, assicurando isolamento e un aspetto ordinato. Descrizione del produttore: Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in polistirene per cassette PanelSeT PLM Montato con clip di fissaggio su telaio DLA La larghezza nominale è 800 mm e la larghezza è 755 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza è 146 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare

Caratteristiche tecniche

larghezza

755 mm

altezza

146 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

20

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

PanelSeT PLM

Pannello cieco isolante grigio 7035 150x800 mm per quadri elettrici modulari
€ 33,21 x 1 pz.
(pz.)