› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello cieco isolante grigio 7035 150x600 mm per quadri elettrici modulari

Cod. Rexel SLNSYCTL600DLAG
Cod. Produttore NSYCTL600DLAG
Cod. EAN 3606480800849

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Isolante autoestinguente
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Altezza nominale: 150 mm
  • Tipo di fissaggio: Agganciato
  • Tipo piastra frontale: Piana
  • Composizione: 2 pannelli
  • Serie: PanelSeT PLM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco isolante di colore grigio chiaro (7035) con dimensioni 150x600 mm, progettato per l'installazione in quadri elettrici. Realizzato in materiale isolante di alta qualità, garantisce sicurezza e protezione nelle applicazioni elettriche, offrendo una superficie liscia e resistente. Ideale per chiudere aperture non utilizzate all'interno dei quadri, assicurando un aspetto ordinato e una migliore gestione degli spazi. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di montaggio. Descrizione del produttore: Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in polistirene per cassette PanelSeT PLM Montato con clip di fissaggio su telaio DLA La larghezza nominale è 600 mm e la larghezza è 555 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza è 146 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare

Caratteristiche tecniche

larghezza

555 mm

altezza

146 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

16

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

PanelSeT PLM

Pannello cieco isolante grigio 7035 150x600 mm per quadri elettrici modulari
€ 27,17 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2 pz.
Qta imballo: 2 pz.