› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Pannello cieco isolante grigio 7035 150x500 mm per quadri elettrici distribuzione modulare

Cod. Rexel SLNSYCTL500DLAG
Cod. Produttore NSYCTL500DLAG
Cod. EAN 3606480801594

Informazioni principali

  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Materiale: Isolante autoestinguente
  • Dimensioni: 150x500 mm nominali
  • Larghezza reale: 456 mm
  • Altezza reale: 146 mm
  • Fissaggio: Agganciato
  • Tipo piastra: Piana
  • Serie: PanelSeT PLM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Pannello cieco isolante di colore grigio chiaro 7035, con dimensioni di 150x500 mm, progettato per l'installazione in quadri elettrici. Realizzato con materiale isolante di alta qualità, garantisce sicurezza e protezione nelle applicazioni elettriche. La superficie liscia e uniforme assicura un aspetto pulito e professionale, mentre la struttura robusta offre resistenza e durata nel tempo. Adatto per il montaggio in spazi con altezza di 14 unità, questo pannello è ideale per completare e proteggere le installazioni elettriche, contribuendo a mantenere l'integrità e la sicurezza dell'impianto. Descrizione del produttore: Piastra di copertura di colore grigio chiaro (RAL 7035) in polistirene per cassette PanelSeT PLM Montato con clip di fissaggio su telaio DLA La larghezza è 456 mm e la larghezza nominale è 500 mm L'altezza nominale è 150 mm e l'altezza è 146 mm Il kit è costituito da 2 pannelli Il prodotto può essere utilizzato in applicazioni di distribuzione modulare

Caratteristiche tecniche

larghezza

456 mm

altezza

146 mm

Adatto per armadi di larghezza

500 mm

materiale

Altro

numero di unità di altezza (UA)

14

Tipo superficie

Non trattato

Adatto per armadi di altezza

700 mm

Serie

PanelSeT PLM

Pannello cieco isolante grigio 7035 150x500 mm per quadri elettrici distribuzione modulare
€ 24,23 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 2 pz.
Qta imballo: 2 pz.