›

PANNELLO CIECO H 100 L 600

Cod. Rexel HLUC239
Cod. Produttore UC239
Cod. EAN 3250616132399

Informazioni principali

Pannello frontale cieco H100 L600 RAL9010 quadro 4 / quadro 5 / quadro evo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello frontale cieco in lamiera d’acciaio spessore 12/10, di altezza 100 mm e larghezza 600 mm di colore bianco RAL 9010, compatibile con quadro 4, quadro 5 e quadro evo. Progettato per offrire una copertura robusta e ordinata, può essere incernierato su entrambi i lati. Il fissaggio è semplice e sicuro grazie alle viti imperdibili prensili già premontate, per un'installazione pratica e affidabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

100 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

100 mm

PANNELLO CIECO H 100 L 600