Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFAPB
Cod. Produttore
FAPB
Cod. EAN
0074983625062

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Pannello cieco con adattatori
  • Materiale: Plastica nera
  • Uso: Riserva spazio futuro
  • Compatibilità: Serie Opticom®
  • Dimensioni: 19" larghezza standard
  • Montaggio: 1 RU, 2 RU o 4 RU
  • Accesso: Facile installazione e manutenzione
  • Applicazione: Gestione fibra ottica modulare
Pannello cieco in materiale plastico di colore nero, progettato per il montaggio su rack standard da 19 pollici. Il pannello è dotato di adattatori per il fissaggio e consente di coprire aperture vuote nei pannelli di patching o distribuzione, garantendo un aspetto ordinato e proteggendo l'interno da polvere e danni. Ideale per la gestione e l'organizzazione dei cablaggi elettrici ed ottici, contribuisce a mantenere un ambiente di lavoro pulito e sicuro. La struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: The Opticom® blank fiber adapter panel is used to reserve space for future use. The blanking panel is plastic and is black in color.

Produttore

Pannello cieco adattatori fibre per armadi rack LAN