Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW40492
Cod. Produttore
GW40492
Cod. EAN
8011564063082

Informazioni di prodotto

Pannello cieco per centralino 12 moduli, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio e integrazione con centralini esistenti
  • Risparmio di tempo grazie al design modulare
  • Materiali Halogen Free per maggiore sicurezza sul lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione ottimale del quadro elettrico
  • Estetica compatibile con ogni ambiente
  • Conformità agli standard di sicurezza europei

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 40 CDe - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40CD standard francese (IP30) comprensiva anche di centralino centro stella VDI; Centralini standard tedesco composta da 40CDK - IP65 stagni con flange per l'ingresso rapido dei cavi e centralini 40CDe IP40 per uso domestico da parete incasso muratura e incasso cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40CDe - IP40 con porta cieca e trasparente e senza porta. Descrizione del produttore: 40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

40 CD,Building

Produttore

Pannello cieco centralino 12 moduli grigio RAL7035 per quadri distribuzione serie 40CDe uso domestico incasso parete