Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFA2060
Cod. Produttore
PPFA2060
Cod. EAN
8015646786401

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO AERATO H=200MM L=600MM

Documentazione tecnica

Il TUPPFA2060 è un pannello cieco aerato, progettato per garantire un'ottima ventilazione. Con un'altezza di 200 mm e una lunghezza di 600 mm, questo prodotto offre una soluzione efficace per la gestione dell'aria negli spazi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, il pannello è resistente e durevole, ideale per l'uso in ambienti tecnici. La sua struttura aerata contribuisce a mantenere un flusso d'aria ottimale, rendendolo un componente essenziale per le installazioni elettriche.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

600 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

600 mm

altezza

200 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PANNELLO CIECO AERATO H 200MM L 600