Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPO5G
Cod. Produttore
ARPO5G

Informazioni di prodotto

pannello otturatore 19'' 5 U - grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: permette di oscurare gli spazi vuoti e di incanalare la circolazione dell'aria calda/fredda.

larghezza

482,6 mm

altezza

222,25 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

5

Tipo superficie

Laccato

Produttore

PANNELLO CIECO 5U GRIGIO 19''