Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPO2G
Cod. Produttore
ARPO2G

Informazioni di prodotto

PANNELLO CIECO 19 2U GRIGIO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: permette di oscurare gli spazi vuoti e di incanalare la circolazione dell'aria calda/fredda.

larghezza

482,6 mm

altezza

88,9 mm

Adatto per armadi di larghezza

482,6 mm

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

2

Tipo superficie

Laccato

Produttore

PANNELLO CIECO 19 2U GRIGIO