› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNELLO CHIUS.FRONT.19 CAVA

DKC
Cod. Rexel S3R5PCDF01
Cod. Produttore R5PCDF01
Cod. EAN 8033603085794

Informazioni principali

  • Descrizione: PANNELLO CHIUS.FRONT.19 CAVA
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7035
  • Dimensioni: 19" frontale forato
  • Moduli DIN: Fino a 24 moduli 3U
  • Accessori: Viteria per montaggio inclusa
  • Serie: S3R5PCDF01
  • Installazione: Cava DIN integrata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di chiusura frontale da 19" forato con cava DIN. Realizzato in lamiera d’acciaio sp. 15/10 verniciato RAL 7035 bucciato. Nella cava possono essere montati fino a 24 moduli DIN di altezza pari a 3 unità. Confezione da 1 pezzo completa di viteria per il montaggio e guida DIN.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Laccato

materiale

Acciaio

PANNELLO CHIUS.FRONT.19 CAVA