›

PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1800X800

DKC
Cod. Rexel S3RZPCES1880
Cod. Produttore RZPCES1880
Cod. EAN 8033603373563

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x800 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 25/10 mm
  • Tipo montaggio: Inserimento frontale
  • Uso: Cablaggio CAES
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Serie: S3RZPCES
  • Finitura: Sendzimir zincata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1800X800