› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1600X600

DKC
Cod. Rexel S3RZPCES1660
Cod. Produttore RZPCES1660
Cod. EAN 8033603373532

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x600 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 25/10
  • Tipo montaggio: Inserimento frontale
  • Uso: Pannello cablaggio
  • Accessori: Inclusi per montaggio
  • Serie: CAES
  • Finitura: Sendzimir zincatura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1600X600