›

PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1600X1000

DKC
Cod. Rexel S3RZPCES16100
Cod. Produttore RZPCES16100
Cod. EAN 8033603373556

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x1000 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 25/10 mm
  • Montaggio: inserimento frontale
  • Accessori: inclusi per montaggio
  • Tipo prodotto: pannello cablaggio
  • Serie: CAES
  • Finitura: Sendzimir zincata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CAES. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Confezione completa di accessori per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO SEMPL 1600X1000