Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Cod. Rexel
S3RZPCSE2260
Cod. Produttore
RZPCSE2260
Cod. EAN
8033603065956

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio a inserimento laterale per armadi CQE, dimensioni 2200 x 600 mm (AxL)

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.

larghezza

600 mm

altezza

2200 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio