› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X

DKC
Cod. Rexel S3RZPCSE20160
Cod. Produttore RZPCSE20160
Cod. EAN 8033603065918

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x
  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 25/10 o 30/10
  • Passo fissaggio: 25 mm
  • Fissaggio: guide incluse
  • Distanza max pannello: P - 105
  • Tipo: inserimento laterale
  • Serie: CQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1600 mm

altezza

2000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 2000X