› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 1600X

DKC
Cod. Rexel S3RZPCSE1680
Cod. Produttore RZPCSE1680
Cod. EAN 8033603065826

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 25/10 o 30/10
  • Passo fissaggio: 25 mm
  • Tipo: Inserimento laterale
  • Guide fissaggio: Incluse
  • Distanza max pannello: P - 105
  • Serie: S3RZPCSE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento laterale per CQE, realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm. Guide di fissaggio incluse nella fornitura. Distanza massima pannello di cablaggio porta pari a P - 105.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO SCORREVOLE 1600X