Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RZPCPE86
Cod. Produttore
RZPCPE86
Cod. EAN
8033603065789

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio parziale per armadi CQE e CAE, dimensioni 800 x 600 mm (LxA)
Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio parziale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm con possibilità di arretramento a filo montante. Da ordinare separatamente: 1 confezione di profili laterali (art. RZPDL) corrispondenti alla profondità dell'armadio. In presenza di portine modulari, divisori orizzontali e/o traverse di battuta, ordinare 1 confezione di traverse laterali (art. RZTLE o RZPLE) corrispondenti alla profondità dell'armadio.

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Altro

altezza

800 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

DKC

PANNELLO CABLAGGIO PARZ. 800X600