›

PANNELLO CABLAGGIO PARZ. 600X1000

DKC
Cod. Rexel S3RZPCPE610
Cod. Produttore RZPCPE610
Cod. EAN 8033603099968

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600x1000 mm
  • Tipo: Pannello cablaggio parz.
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e sicura
  • Gestione cablaggi: Ottimizzata
  • Serie: S3RZPCPE610
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio parziale con dimensioni di 600x1000 mm, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e sicura degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per l'installazione e il collegamento di componenti elettrici, facilitando la gestione dei cablaggi in ambienti professionali.
PANNELLO CABLAGGIO PARZ. 600X1000