› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO CABLAGGIO PARZ. 1000X800

DKC
Cod. Rexel S3RZPCPE108
Cod. Produttore RZPCPE108
Cod. EAN 8033603065734

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 25/10 mm
  • Passo fissaggio: 25 mm
  • Compatibilità: CQE, DAE, CAE
  • Montaggio: arretramento filo montante
  • Accessori: profili laterali separati
  • Serie: S3RZPCPE108

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio parziale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10. Passo di fissaggio alla struttura pari a 25 mm con possibilità di arretramento a filo montante. Da ordinare separatamente: 1 confezione di profili laterali (art. RZPDL) corrispondenti alla profondità dell'armadio. In presenza di portine modulari, divisori orizzontali e/o traverse di battuta, ordinare 1 confezione di traverse laterali (art. RZTLE o RZPLE) corrispondenti alla profondità dell'armadio.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

800 mm

Tipologia

Altro

altezza

1000 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Zincato

Grado di protezione (NEMA)

Altro

PANNELLO CABLAGGIO PARZ. 1000X800