› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO CABLAGGIO MODULARE L.800 H

DKC
Cod. Rexel S3RZPCE8900
Cod. Produttore RZPCE8900
Cod. EAN 8033603065703

Informazioni principali

  • Dimensioni: L.800 H
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Regolabile in profondità
  • Completo di viteria fissaggio
  • Tipo: Pannello cablaggio
  • Struttura: Modulare
  • Serie: S3RZPCE8900

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio modulare. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir 20/10. Regolabile in profondità e completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

altezza

900 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO MODULARE L.800 H