› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO CABLAGGIO MODULARE L.600 H

DKC
Cod. Rexel S3RZPCE6600
Cod. Produttore RZPCE6600
Cod. EAN 8033603064478

Informazioni principali

  • Dimensioni: L.600 H
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10
  • Tipo: Pannello modulare
  • Regolabile: Profondità
  • Accessori: Viteria inclusa
  • Fissaggio: Completo
  • Serie: S3RZPCE6600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio modulare. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir 20/10. Regolabile in profondità e completa di viteria per il fissaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO MODULARE L.600 H