Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RZCPCE8140
Cod. Produttore
RZCPCE8140
Cod. EAN
8033603114227

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale, dimensioni 800 x 1400 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Con questo accessorio la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a P - 57.

larghezza

1400 mm

altezza

800 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

PANNELLO CABLAGGIO 800X1400 ORIZ.