› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PANNELLO CABLAGGIO 1600X1200

DKC
Cod. Rexel S3RZPCE16120
Cod. Produttore RZPCE16120
Cod. EAN 8033603085947

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x1200 mm
  • Materiale: Acciaio zincato Sendzimir
  • Spessore lamiera: 25/10 o 30/10 mm
  • Carico massimo: 300 Kg/m² (max 600 Kg)
  • Inserimento: Frontale
  • Distanza porta-pannello: P - 82 mm
  • Kit arretramento: Optional RZAE06
  • Serie: S3RZPCE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio a inserimento frontale per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta ed il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Confezione completa di accessori per il montaggio. Carico massimo 300 Kg/m 2 (max 600 Kg).

Caratteristiche tecniche

larghezza

1200 mm

altezza

1600 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

PANNELLO CABLAGGIO 1600X1200