Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3RZCPCE10120
Cod. Produttore
RZCPCE10120
Cod. EAN
8033603114197

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale, dimensioni 1000 x 1200 mm (AxL)
Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio per armadio CAE orizzontale. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 25/10 oppure 30/10 (in relazione alla dimensione). Distanza massima tra la porta e il pannello di cablaggio pari a P - 82. Possibilità di arretramento massimo a filo della struttura tramite kit opzionale art. RZAE06. Con questo accessorio la distanza massima tra porta e pannello di cablaggio è pari a P - 57.

larghezza

1200 mm

altezza

1000 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Produttore

DKC

PANNELLO CABLAGGIO 1000X1200 ORIZ.