Prodotti /

Cod. Rexel
S3RZPC1600
Cod. Produttore
RZPC1600
Cod. EAN
8033603085633

Informazioni di prodotto

Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video, larghezza 1600 mm
Descrizione del produttore: Pannello di cablaggio supplementare per cassa serie componibile e video. Realizzato in lamiera d’acciaio zincata sendzimir sp. 20/10. Confezione da 1 pezzo completa di accessori e viteria per il montaggio.

colore

Zinco

larghezza

1531 mm

altezza

600 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Zincato

componenti del sistema del quadro

Altro

Grado di protezione (NEMA)

12